Beli motorola indonesia distributor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alinco Handy Talky (HT)
    BARU
    Mulai

    Rp1.399.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    Deskripsi:
    Alinco DJ-196Alinco telah merilis 2 HT yang menetapkan standar baru dalam fitur, kenyamanan dan pengoperasian yang mudah memiliki memori layar alfanumerik untuk memudahkan pengaturan. Handy Talky ini memiliki desain ergonomis dan 5 watt output baterai standar. dengan fitur CTCSS encode + decode, DCS dan nada, semua termasuk tanpa biaya tambahan
  2. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  3. Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp51.900

    Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    Kegiatan rumah tangga tidak bisa lepas dari penggunaan plastik terutama sebagai kantong sampah. Disisi lain kita ingin mengurangi konsumsi sampah plastik untuk menjaga lingkungan. Karena itu Mister Klinner kantong sampah plastik ada sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan solusi terhadap limbah sampah plastik sehingga kita semua bisa berpartisipasi menjaga lingkungan dan membantu Indonesia menjadi lebih bersih Ukuran : 40 x 50 cmIsi 30 pcsGRATIS Sarung Tangan Plastik
    atribut:
    • Color: Black
    • Thickness (micron): 0.04
  4. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  5. Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    56%
    Mulai

    Rp8.099.900

    Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    '- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
  6. Schneider Electric Variable Frequency Drive (Inverter VFD)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Schneider Electric Variable Frequency Drive (Inverter VFD)
    Deskripsi:
    Schneider Altivar ATV12 series VFDs are compact and fit into limited space. The ATV12P series is baseplate-mounted, which dissipates heat into the machine frame. The ATV12H series is heat-sink-mounted, which dissipates heat through a heat exchanger. These drives are used for small machine applications such as packaging and commercial kitchen equipment.
  7. Icom Charger & Power Cord for Two-Way Radio
    Mulai

    Rp759.900

    Icom Charger & Power Cord for Two-Way Radio
    Deskripsi:
    These chargers, charger components, and power cords work with specific models or series of ICOM two-way radios.
    atribut:
    • Compatible Radio Brand: Icom
    • Display Qty: 1
    • Display Sell UOM: EA
  8. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  9. ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    Mulai

    Rp7.099.900

    ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)
    atribut:
    • UNSPSC: 40161504
    • Frequency (Hz): 60
  10. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
  11. Flir Infrared Visual Thermometer
    Mulai

    Rp14.999.900

    Flir Infrared Visual Thermometer
    Deskripsi:
    As a first line of defense, thermal patterns are great indicators of unseen trouble areas. These instruments have more capabilities that an infrared thermometer, but less capabilities than an Infrared camera. Infrared visual thermometers make it easy to find unseen hot and cold spots for instant troubleshooting, and to store images and data to show customers and include in reports.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Brand: FLIR
    • Operating Temperature Range (°F): 14 to 113
    • Spectral Response - Infrared (µm): 7.5 to 14.0
  12. Flir Infrared Camera
    Mulai

    Rp52.999.900

  13. Extech Vibration Meter
    Mulai

    Rp20.999.900

    Extech Vibration Meter
    atribut:
    • Display: LCD
  14. Flir Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp5.399.900

    Flir Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - With laser point function.- Consumer products safety act PSC marked item.- Equipped with auto power off and automatic hold functions.- With backlight.
  15. RIDGID Sectional Machines for Drain Cleaning (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp43.999.900

    RIDGID Sectional Machines for Drain Cleaning (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Deskripsi:
    Corded sectional machines allow long run times, maintain full power during operation, and have no batteries to recharge.
  16. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  17. RIDGID Hand Spinner with AUTOFEED
    Mulai

    Rp1.099.900

    RIDGID Hand Spinner with AUTOFEED
    Deskripsi:
    The RIDGID KWIK-SPIN+ cleans drain lines from 1/2inch up to 1 1/2inch in diameter from everyday clogs in your kitchen, bathroom and more. Cable is positively retained in the drum to prevent cable pullout. Pull the trigger and turn the drum for a clean drain without the mess.
    atribut:
    • Handle Type: Ergonomically Designed
    • Type: Manual or Drill Operated
    • Drum Material: Polyethylene
    • Chuck Type: 3-Jaw Collet
    • Cable Type: Maxcore
    • Catalog Number: 57038
    • Cable Diameter (inch): 1/4
    • Cable Length (ft): 25
    • Drain Line Capacity I.D. (inch): Up to 1 1/4
    • Drain Size (inch): Cleans drain lines from up 1/2-1 1/2 in diameter
    • Features: Autofeed Trigger Technology, Kwik- Spin
Daftar Harga motorola indonesia distributor Terbaru October 2026
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.399.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Mister Klinner Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)Rp51.900
RIDGID Drum Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp22.999.900
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Rp8.099.900
Schneider Electric Variable Frequency Drive (Inverter VFD)Rp7.799.900
Icom Charger & Power Cord for Two-Way RadioRp759.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
ABANAKI Oil Skimmer (Peralatan Oli)Rp7.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)